Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Hydraulikstation VWZ MEH 9 7/6 für Luft/Wasser-WP aroTHERM plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9976682
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VWZ-MEH97/6
EAN/GTIN:
     4024074856338
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant luft-wasser wärmepumpen
vaillant wärmepumpe
Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für Luft/Wasser-WP aroTHERM plus Nettogewicht kg 10 Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3.0 Spannung / Frequenz V /Hz 400 /50 Maximaler Energieverbrauch (pumpe) kW 6 Elektrische Schutzart IP 20 Produktvorteile: vormontierte Hydraulikstation für schnelle und problemlose Installation, Unterstützung der Wärmepumpe im Warmwasserbetrieb, Unterstützung der Wärmepumpe bei der Estrichtrocknung Ausstattung: Modulierende Elektro-Zusatzheizung, bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A, bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A, 3-Wege Umschaltventil Warmwasser, Sicherheitsventil 3 bar, 10 Liter ADG, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Betriebsdruck max. 3 bar Anschlüsse, Wärmequelle G 1 1/4, Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1, Speicher-Vor-/Rücklauf G 1 Gewicht, betriebsbereit 28 kg Schutzart IP 15 B Höhe/Breite/Tiefe 720/440/350 mm maximale Temperatur in Verbindung mit Luft/Wasser-WP aroTHERM plus, mit Wärmepumpe 75 Grd.C, mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Breite: 440 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 720 mm, Tiefe: 350 mm, mit Wärmedämmung: false, Auslaufhahn: false, mit Thermometer: false, mit Sicherheitsventil: false, mit Manometer: false, mit Rückschlagventil: false, mit Mischermotor: false, Geeignet für Glykol: false, mit Anschluss Ausdehnungsgefäß: true, mit automatischer Entlüftung: true, Art der Temperaturregelung: elektrisch, Mediumtemperatur: 25...75 °C, mit Adapter für Wärmezähler: false, mit Wärmezähler: false, mit Anschluss Temperaturfühler: true, mit Differentdruckregelung: false, Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2"009): false, Pumpenanschluss: sonstige, Größe Pumpenanschluss: sonstige, mit Pumpenkugelhahn: false, Heizkreisregler erweiterbar: true, Verteilerbalken erweiterbar: true, Wärmeübertrager erweiterbar: true, Öffnungsdruck Sicherheitsventil: 3 bar, Geeignet für Ethanol: false, Eingebaute Zirkulationspumpe: false, Material Mantel: Kunststoff, Wandaufstellung: true, Max. Arbeitsdruck: 3 bar, Sekundärer Anschluss: sonstige, Nenndurchmesser sekundär: sonstige, mit Dreiwegeventil: true, mit Wandbefestigungsbügel: true, Primärer Anschluss: sonstige, mit Regelventil: false, mit Füßen: true, mit Absperrventil: false, Werkstoff Armaturen: sonstige, Werkstoff Verrohrung: Kupfer, Geeignet für Servomotoren: false, Geeignet für Heizung: true, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VWZ-MEH97/6
Ident Code:
0010023609
Weitere Suchbegriffe: luft wasser wärmepumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.190,55*
€ 1.366,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.245,35*
€ 1.425,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.351,61*
€ 1.536,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,33*
€ 1.828,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,48*
€ 1.810,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,60*
€ 1.720,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,72*
€ 1.664,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,61*
€ 1.608,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.