Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Paket 4.063 aroTHERM Split VWL 105/5 AS für Hybridsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9976805
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010037180
EAN/GTIN:
     4024074894736
Paket 4.063 aroTHERM VWL 105/5 AS S2 für Hybridsystem Produktvorteile: - Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt- Bauweise - Hohe Vorlauftemperaturen Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an - Serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion - Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) - Mit Kältemittel vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge - Bis zu 7 Geräte kaskadierbar - Sound Safe System für besonders leisen Betrieb Ausstattung: - Sensorgesteuerter Kältekreislauf - Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) - Elektro-Zusatzheizung 8,5 kW/400 V - Hocheffizienz-Pumpe - Vorrang-Umschaltventil Warmwasser - Sicherheitsventil 3 bar - Befülleinrichtung - 10 Liter ADG für Heizung - DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet - Kondensatwannenheizung und Trichter Heizleistung (A-7W35) 10,2 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 8,2 kW Leistungszahl 3,9 Heizleistung (A7W35) 9,7 kW Leistungszahl 4,6 Anschlüsse - Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 1700 l/h Restförderhöhe 540 mbar maximale Temperatur - mit Wärmepumpe: Hzg 55 Grd.C bis -10 Grd.C Außentemperatur - mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 181,5 kg Schallleistungspegel 58 dB(A) Schutzart IP 15 B Lufteintrittstemperatur -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R410a (3,6 kg) Treibhauspotenzial (EU) 2088 CO2 Äquivalent 7,52 t Bestell-Nr. 0010021113 1x 0010021113 Heizungswärmepumpe aroTHERM VWL 105/5 AS S2 Luft/Wasser 1x 0010021457 Pufferspeicher VPS R 200 1x 0010023523 Hydraulikstation VWL 127/5 IS 1x 0020139895 Buskoppler VR 32/3 1x 0020184846 VR 71 Paket Energieeffizienzklasse Heizung A+ (Spektrum A+++ bis G) Breite: 980 mm, Höhe: 834 mm, Tiefe: 408 mm, Gewicht: 90 kg, Energieeffizienzklasse: A++, Kältemittel: R410 A, Wärmequelle: Außenluft, Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Anlaufstrom: 16 A, Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35: 6,4 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20...46 °C, Volumenstrom, wärmequellenseitig: 1,9 m³/h, Volumenstrom, heizungsseitig: 1,9 m³/h, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Füllmenge Kältemittel: 1,8 kg, Schallleistungspegel: 60 dB(A), Aufstellungsort: außen, Leistungszahl: 3,6, Heizwassertemperaturspreizung: 7 K, Abtauart: Kreislaufumkehr, Schutzart (IP): IP25, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010037180
Ident Code:
0010037180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.709,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.051,43*
€ 10.771,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.992,99*
€ 10.701,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.788,22*
€ 10.457,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.709,13*
€ 10.363,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.