Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Paket 4.39101 aroTHERM plu s 2er Kaskade VWL 125/6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9976819
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010037376
EAN/GTIN:
     4024074895788
Paket 4.39101 aroTHERM plus 2er Kaskade VWL 125/6 A S2 Paket beinhaltet (2 Stk.): VAILLANT Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: - Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung - modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die akt. Gebäudeheizlast an - serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion - SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb - Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar - Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden - Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: - Modulierender EC Lüfter - Hocheffizienz-Pumpe - Sensorgesteuerter Kältekreislauf - Sicherheitswärmetauscher(doppelwandig) - Automatisches Entlüftungsventil - Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Anschlüsse - Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 1480 l/h Restförderhöhe 730 mbar maximale Temperatur - mit Wärmepumpe 75 Grd.C - mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Paket bestehend aus: 2x 0010021122 Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 2x 0010031643 Wärmepumpen- Steuerungssystem VWZ AI für aroTHERM plus VWL 1x 0020266797 Heizungsregler multiMATIC VRC 700, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 0020235465 Buskoppler VR32B Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienzklasse A++ (Spektrum A+++ bis G) Breite: 1103 mm, Höhe: 1375 mm, Tiefe: 463 mm, Gewicht: 170 kg, Energieeffizienzklasse: A++, Kältemittel: R410 A, Wärmequelle: Außenluft, Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Anlaufstrom: 16 A, Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35: 29,4 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -25...43 °C, Volumenstrom, heizungsseitig: 5 m³/h, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Füllmenge Kältemittel: 3,5 kg, Schallleistungspegel: 65 dB(A), Aufstellungsort: außen, Leistungszahl: 3,6, Heizwassertemperaturspreizung: 7 K, Abtauart: Kreislaufumkehr, Schutzart (IP): IP25, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 63 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010037376
Ident Code:
0010037376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.192,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.352,26*
€ 21.839,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.303,67*
€ 21.781,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.193,83*
€ 21.650,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.192,00*
€ 21.648,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.