uniSTOR plus VIH R 1000/2 WW-Speicher, 970 l rund, stehend Produktvorteile: Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt, Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger, Emaillierung, Analoge Speichertemperaturanzeige Ausstattung: Hochwertige, abnehmbare Wärmedämmung mit Folienmantel, Rohrwendelwärmetauscher, Reinigungsöffnung, Zirkulationsanschluss, Magnesium-Schutzanode Typ VIH R 1000/2 Speicherinhalt 970 l zul.Betriebsüberdruck 16 bar WW-Dauerleistung 1.426 l/h bei Heizungsvorlauf 60 Grd.C, Zapfstellentemperatur 45 Grd.C Vor-/Rücklaufanschluss R 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 1/4 Zirkulationsanschluss R 3/4 Produktmaße: Höhe/Breite/Tiefe 1.962 mm 850 mm 850 mm Kippmaße 2.159 mm Speicher Energ.Eff.Klasse C (A+, F) Speicher Energ.Eff.Kl. C (A+, F) Breite: 790 mm, Höhe: 1802 mm, Tiefe: 900 mm, Energieeffizienzklasse: B, Inhalt: 490 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: true, mit Manometer: false, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1 Zoll (25), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | UNISTORPLUSVIHR1000/2 | Ident Code: | 0010039305 |
|