Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT aroTHERM perform VWL 255/3 IS S1 mit VWL 255/3 AS S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9979849
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VWL255/3ISS1MITVWL255/3ASS4
EAN/GTIN:
     4024074913642
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant wärmepumpe
aroTHERM perform VWL VWL 255/3 IS S1 mit VWL 255/3 AS S4 Produktvorteile: Besonders leise Außeneinheit, flexibel einsetzbar, Hohe Vorlauftemperaturen (65Grd. C bis -10 Grd.C Außentemperatur), Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (SGready), Bis zu 8 Geräte kaskadierbar, Frostschutz der Außeneinheit durch Kältemittel-Split-Technologie, Sound Safe Plus für besonders leisen Betrieb Ausstattung: Sensorgesteuerter Kältekreislauf, Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem, bauseitig vorbereitet sein), Sicherheitsventil 3 bar, Befülleinrichtung, Ansteuerung von einem gemischten und einem ungemischten Heizkreis, Witterungsgeführter Systemregler mit Klartextdisplay, beleuchtet, Serienmäßig integrierte Ertragserfassung und Anzeige Typ VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S4 Heizleistung (A-7/W35) 26,0 kW Leistungszahl 3,3 Heizleistung (A2/W35) 28,0 kW Leistungszahl 3,5 Heizleistung (A7/W35) 37,0 kW Leistungszahl 4,2 Kühlleistung (A35/W7) 27,3 kW EER 2,1 Kühlleistung (A35/W18) 30,6 kW EER 2,1 Anschlüsse, Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/2" Betriebsdruck max. 3 bar Pumpen-Volumenstrom Heizung bei Delta t 5K (Restförderhöhe) 6 m3/h Höhe/Breite/Tiefe Inneneinheit 1286/600/680 mm Außeneinheit m. Schneeh.1261/965/2224 mm Gewicht Inneneinheit 164 kg Gewicht Außeneinheit 240 kg Schallleistungspegel innen 56 dB(A) Schallleistungspegel außen Tag/Nacht 61/57 dB(A) Temperatur Außenluft -22/40 Grd.C Temperatur Heizung 65 Grd.C Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd. C 150% Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd. C 134% Raumheizungs Energ.Eff.Klasse A++ (A+++, D) EE-Klasse Wärmepumpe bei 35 Grd.C A++ (A+++, D) Ausführung: komplett, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Breite des Innengerätes: 600 mm, Höhe des Innengerätes: 1289 mm, Tiefe des Innengerätes: 680 mm, Gewicht des Innengerätes: 230 kg, Höhe des Außengerätes: 1404 mm, Breite des Außengerätes: 965 mm, Tiefe des Außengerätes: 2224 mm, Gewicht des Außengerätes: 187 kg, Füllmenge Kältemittel: 16 kg, Fernbedienung möglich: true, Anschlussspannung: 400 V, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 65 °C, Datentransfer über USB: false, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: true, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: false, Regelung für Pufferspeicher: true, Externe Steuerung benötigt: false, Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss: 0,406 bar, Datentransfer über Busverbindung: true, Art der Pumpe (interne Pumpe): energiesparend, Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe): AC, Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe): eingebaut, Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe): stufenlos, Sanftanlauf eingebaut: true, Geeignet für aktive Kühlung: true, Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: 30 kW, Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: 27 kW, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: 148%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: 138%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: 171%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: 150%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: 137%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: 168%, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A++, COPd bei Tj = +7 °C: 4,4, Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C: 56 dB(A), Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C: 61 dB(A), Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: sonstige, Geeignet für warmes Trinkwasser: true, Raumtemperaturregelung: false, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: false, Typ Kältemittel: R407c, Sicherung (träge): 25 A, Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung: sonstige, Max. Leitungslänge: 15 m, Kühlung integriert: true, Nennvolumenstrom Abgabesystem: 1,67 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: 37 kW, COP bei 7/35 °C nach EN 14511: 4,2, Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: true, Modulierender Kompressor: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VWL255/3ISS1MITVWL255/3ASS4
Ident Code:
0010040380
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 24.468,98*
€ 24.748,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28.193,90*
€ 28.441,93*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.441,93*
€ 33.845,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.327,11*
€ 33.709,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.193,90*
€ 33.550,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.