Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STROMSCHIENE MR 630A AL L=3M OHNE ABG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1180342
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50400245
EAN/GTIN:
     8033777032778
Farbe: grau, Breite: 136 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 196 mm, Flexibel: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 3, Länge: 3000 mm, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...1000 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 630 A, Länge des Schienenkastens: 3000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50400245
Ident Code:
50400245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,10*
€ 1.110,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,89*
€ 1.105,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,12*
€ 1.064,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,80*
€ 966,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.