Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGEN FUER STROMSCHIENE MR 630A AL 90°HOR.LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1180363
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50400315
EAN/GTIN:
     8033777131655
Farbe: grau, Breite: 136 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 196 mm, Flexibel: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 3, Länge: 600 mm, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...1000 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 630 A, Länge des Schienenkastens: 600 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50400315
Ident Code:
50400315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,36*
€ 883,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,66*
€ 874,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,69*
€ 846,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.