Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDEINSPEISUNG STROMSCHIENE MR 630A AL ENDEINSPEIS.RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1180402
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50401125
EAN/GTIN:
     8033777039227
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Farbe: grau, Breite: 290 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 400 mm, Polzahl: 3, Länge: 850 mm, Schutzart (IP): IP55, Einspeisungsstelle: Ende, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...1000 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 630 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50401125
Ident Code:
50401125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,17*
€ 1.012,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,14*
€ 1.011,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,59*
€ 957,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,97*
€ 925,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,53*
€ 895,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.