Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGEN STROMSCHIENE MR 800A CU 90°VERT.RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1180606
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     55400406
EAN/GTIN:
     8033777135325
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück
Farbe: grau, Breite: 135 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 196 mm, Flexibel: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 3, Länge: 600 mm, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...1000 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 800 A, Länge des Schienenkastens: 600 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
55400406
Ident Code:
55400406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,18*
€ 1.422,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,35*
€ 1.398,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,60*
€ 1.315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,97*
€ 1.264,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,94*
€ 1.200,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.