Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW 3-PH 400V 16A Steckdose Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1296564
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CH-W-H-A11-S
EAN/GTIN:
     4050118809053
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Mode 3 AC Wallbox HOME Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, maximaler Ladestrom von 16 A, Typ 2 Steckdose zum Anschluss von AC Ladekabeln (Typ 2), integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung, robustes IP54 Gehäuse, gut sichtbarer LED-Ring zur Statusanzeige, integrierte Kabelablage für sicheres Verstauen bei Nichtnutzung, individualisierbares Design durch austauschbare Designblende (optional erhältlich), modulares Gehäusekonzept für eine schnelle und einfache Installation. Montageart: Wandmontage, Breite: 351 mm, Höhe: 486 mm, Tiefe: 109 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Funktion Zugangskontrolle: false, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH-S
Ident Code:
2718290000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 758,33*
€ 875,25*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 773,16*
€ 897,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 802,44*
€ 921,76*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,77*
€ 1.032,24*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,64*
€ 1.068,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,52*
€ 1.054,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,04*
€ 1.004,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,80*
€ 973,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,16*
€ 920,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.