Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 3,7/11kW 1 bzw.3-PH 32A 5m Kabel Typ 2 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1296569
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CH-W-B-A3.7/11-PPNM
EAN/GTIN:
     4050118849684
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Mode 3 AC Wallbox Business Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 3,7 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw. 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, maximaler Ladestrom von 16 A, fest angeschlagenes 5m Kabel mit Typ 2 Stecker, integrierter MID-konformer Energiezähler und NFC/RFID Reader, integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung, Digitaler Eingang und Modbus TCP Kommunikation, robustes IP54 Gehäuse, individualisierbares Design durch austauschbare Designblende (optional erhältlich) Montageart: Wandmontage, Breite: 360 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 197 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH-PPNM
Ident Code:
2743890000
Weitere Suchbegriffe: Wallbox, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, smarthome ladestation für elektrofahrzeuge, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 992,34*
€ 1.118,26*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.018,70*
€ 1.146,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.192,44*
€ 1.332,43*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,52*
€ 1.365,76*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,20*
€ 1.363,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,13*
€ 1.347,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,66*
€ 1.256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,70*
€ 1.212,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.