Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 7,4/22kW 1 bzw.3-PH 32A 5m Kabel Typ 2 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1296571
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CH-W-B-A7.4/22-P-AM
EAN/GTIN:
     4050118895711
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Mode 3 AC Wallbox Business Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 7,4 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw. 22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, maximaler Ladestrom von 32 A, Typ 2 Steckdose zum Anschluss von AC Ladekabeln (Typ 2), integrierter MID-konformer Energiezähler und NFC/RFID Reader, integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung, Digitaler Eingang und Modbus TCP Kommunikation, robustes IP54 Gehäuse, individualisierbares Design durch austauschbare Designblende (optional erhältlich) Montageart: Wandmontage, Breite: 360 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 197 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH-AM
Ident Code:
2744070000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.183,97*
€ 1.325,90*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.210,82*
€ 1.359,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.252,80*
€ 1.396,63*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,50*
€ 1.431,30*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,95*
€ 1.618,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,41*
€ 1.598,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,06*
€ 1.532,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,77*
€ 1.490,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,82*
€ 1.440,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.