Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW 3-PH 400V 16A Steckdose Typ 2 Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1366321
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CH-W-H-A11-SPZZZR
EAN/GTIN:
     4064675055754
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Mode 3 AC Wallbox HOME Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, maximaler Ladestrom von 16 A, Typ 2 Steckdose zum Anschluss von AC Ladekabeln (Typ 2), integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung, Digitaler Eingang und Modbus RTU Kommunikation, robustes IP54 Gehäuse, gut sichtbarer LED-Ring zur Statusanzeige, integrierte Kabelablage für sicheres Verstauen bei Nichtnutzung, individualisierbares Design durch austauschbare Designblende (optional erhältlich), modulares Gehäusekonzept für eine schnelle und einfache Installation, Lastmanagement mittels DI und Modbus RTU, Modbus RTU Kommunikation. Montageart: Wandmontage, Breite: 351 mm, Höhe: 486 mm, Tiefe: 109 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: false, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH-SPZZZR
Ident Code:
2781360000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 433,46*
€ 514,43*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 446,48*
€ 528,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 865,88*
€ 996,41*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,41*
€ 1.074,26*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,41*
€ 628,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,93*
€ 571,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.