Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-316 Koax-Kabel, 50 Ohm auf ca. 1000m-Trommel ±10%, G7


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1378116
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012796
EAN/GTIN:
     4018359146825
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt., Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung. Sie wird im Wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel beispielsweise zeichnen sich durch besonders gute, d.h. niedrige Werte bei der Einfügedämpfung aus. Verglichen mit einem in der Größe entsprechenden RG-Kabel ist die Signaldämpfung auch bei höheren Frequenzen deutlich geringer., Schirmdämpfung: Die Schirmdämpfung beschreibt, wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HF-Signalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern (also höhere dB-Werte zu erreichen), werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie und Geflechtschirme (Low-Loss-Kabel) sowie in Zinn getränkte Geflechte (Semi-Flex-Kabel) als Außenleiter eingesetzt., Temperaturbereich: Abhängig von den verwendeten Materialien lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE- oder PVC-Mantel sind bis ca. 80°C, Kabel mit PTFE- bzw. FEP-Mantel bis ca. 200°C einsetzbar und zudem beständig gegen Öl, UV-Strahlung oder Chemikalien. Z: 50 Ohm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G7 Kabelmantel Material: FEP Type: RG-316, Trommel G7: KX 22A, KX 3B, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF), RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U Verpackungseinheit (m): 1000 Kabelmantel Ø: 2,5 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 132 Mantelmaterial: sonstige, Wellenwiderstand: 50 Ohm, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 0...200 °C, Außendurchmesser ca.: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100012796
Ident Code:
L01000A0002
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, telegärtner rg-316 koax-kabel, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
1000
€ 75,00*
ab € 2,26567*
€ 2,85567*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 2,2847*
€ 2,8847*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,2001*
€ 3,4201*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,85567*
€ 3,39825
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,26567*
€ 2,69615
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 2.855,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.