Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Loss 240 Koax-Kabel, 50 Ohm auf ca. 500m-Trommel ±10%, G30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1378132
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012943
EAN/GTIN:
     4018359355692
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt., Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung. Sie wird im Wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel beispielsweise zeichnen sich durch besonders gute, d.h. niedrige Werte bei der Einfügedämpfung aus. Verglichen mit einem in der Größe entsprechenden RG-Kabel ist die Signaldämpfung auch bei höheren Frequenzen deutlich geringer., Schirmdämpfung: Die Schirmdämpfung beschreibt, wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HF-Signalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern (also höhere dB-Werte zu erreichen), werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie und Geflechtschirme (Low-Loss-Kabel) sowie in Zinn getränkte Geflechte (Semi-Flex-Kabel) als Außenleiter eingesetzt., Temperaturbereich: Abhängig von den verwendeten Materialien lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE- oder PVC-Mantel sind bis ca. 80°C, Kabel mit PTFE- bzw. FEP-Mantel bis ca. 200°C einsetzbar und zudem beständig gegen Öl, UV-Strahlung oder Chemikalien. Z: 50 Ohm Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G30 Kabelmantel Material: PVC Type: Low Loss 240, Trommel G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, KSR240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60, TZC 500 25, WCX240 Ohne Kabelgruppe: Low Loss 240 Verpackungseinheit (m): 500 Kabelmantel Ø: 6,1 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 40 Wellenwiderstand: 50 Ohm, Durchmesser Außenleiter: 3,7 mm, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 0...80 °C, Außendurchmesser ca.: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100012943
Ident Code:
L01021A0017
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel 500m, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
500
€ 75,00*
ab € 1,21487*
€ 1,38487*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 1,2251*
€ 1,3951*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,38487*
€ 1,648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36487*
€ 1,6242
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,31487*
€ 1,5647
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,27487*
€ 1,5171
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,21487*
€ 1,4457
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,21487* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 692,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.