Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W Feld mit Netzschutz AF 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1388149
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     KA4210NA14
EAN/GTIN:
     4011617357919
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
Mess- und Wandlerfeld für EEG, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, Bemessungsstrom In 144 A, Netzsystem TN-S, -polig, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme nach Vorgabe NB, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad 3 LS-Schalter B10/25kA Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Trennstelle vor dem Wandler Sicherungslasttrenner NH1/2"50A, Wandlerbereich Wandlerauflage mit herausnehmbarer Wandlerlasche 170 x 30 x 5 mm, Ritz: EKS 60-03, EKS 70-04, EKSO 74, MBS: EASK 31.3, EASK 31.4, EASK 31.5, EASK 41.4, EASK 41.5 (Beistellung NB), Primärverdrahtung L1-L3 Cu-Schiene 30 x 5 und 25 x 5, PE+N Cu-Schiene 20 x 5 mm, Anschluss Netzseite auf Sammelschienen Cu 12 x 5 mm, PV-Seite am Schütz, PE an Reihenklemme 50 mm², kpl. Verdrahtung Lastseite, Steuerung und Messfeld, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss Farbe: grau, Breite: 500 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 144 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KA4210NA14
Ident Code:
2CPX035791R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.464,22*
€ 4.680,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.465,14*
€ 4.681,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.922,09*
€ 5.145,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.937,40*
€ 5.161,41*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5.026,38*
€ 5.251,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.251,66*
€ 6.249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.202,39*
€ 6.190,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.076,73*
€ 6.041,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.026,38*
€ 5.981,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.