Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
E-Auto-Ladestation stationär
>
Artikel
AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6233-1868780
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
1321301265
EAN/GTIN:
4015394299806
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 +Externer Zähler für das LastmanagementWallbox:MENNEKES AMTRON® Compact Wallboxfür das Laden im privaten Bereich,wie z.B. Privatgrundstücken, Firmenparkplätzeoder Betriebshöfe.HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGNmit integrierter Kabelaufhängung.AUTORISIERUNG- Autostart (ohne Autorisierung)- RFID (ISO / IEC 14443 A) Kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFireLADE- UND LASTMANAGEMENTAnbindung eines externen Modbus RTU Zählers fürden lokalen Blackoutschutz.Anbindung intelligenter Energiemanagementsystemeüber Modbus RTU.Solarladen durch einen vorgelagerten, externenEnergiezähler.Reduzierung des Ladestroms über ein externenSchaltkontakt (Downgrade).ANZEIGE BETRIEBSSTATUS mittelsvier verschiedenfarbigen Symbolen:Betriebsbereitschaft: Blau,Ladung aktiv: GrünWartezeit: WeissStörung: RotLadeleistung bis zu 11 kWDie Ladeleistung ist von einerElektrofachkraft am Gerät einstellbar.Fest angeschlossenes Ladekabel, Länge 7,5mmit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 LadungDC-Fehlerstromüberwachung >
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
1321301265
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Energieverteilung
>
KFZ-Ladestation
Weitere Suchbegriffe:
ladestation elektrofahrzeug mennekes
,
e-auto-ladestation stationär
,
Batterieladegerät
,
Ladegerät (Batterie-)
,
Akkuladegerät
,
Akkumulatorladegerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,08*
€ 1.241,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,77*
€ 1.224,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,53*
€ 1.144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,00*
€ 1.106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen