| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2186695 Herst.-Nr.: ZAK207A EAN/GTIN: 3250611070207 |
| |
|
| | |
| Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 207, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Kabelverteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Nennstrom: 290 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: grau, Breite: 839 mm, Höhe: 2010 mm, Tiefe: 277 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Polzahl: 4, Werkstoff: Komposit, Montage: Boden, mit Standfuß: false, mit Erdung: false, mit Sammelschiene bestückt: true, Schutzart (IP) Sammelschiene: sonstige, mit Steckverbindern bestückt: false, mit Bodenplatte: false, Schutzart (IP) Schrank: IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAK207A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.397,11* | € 1.522,88* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.404,50* | € 1.533,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.426,97* | € 1.546,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.465,02* | € 1.589,19* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.587,50* | € 1.716,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|