| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2186883 Herst.-Nr.: ZAX015 EAN/GTIN: 3250611072140 |
| |
|
| | |
| Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm. Profilierter Bodenaufbausockel im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Farbe: grau, Breite: 780 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 250 mm, Tiefe: 315 mm, Max. Belastbarkeit: 100 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 780 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAX015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 431,90* | € 483,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 430,01* | € 483,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 445,88* | € 500,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,02* | € 507,01* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 500,68* | € 556,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|