| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2186901 Herst.-Nr.: ZAY47433M EAN/GTIN: 3250611072324 |
| |
|
| | |
| Montageplatte, KVS, für ZAL142, PVC,600 x 276 x 6 mm. Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff. Breite: 276 mm, Höhe: 600 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAY47433M |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,29* | € 50,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,51* | € 50,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,80* | € 50,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,13* | € 52,42* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 44,65* | € 58,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|