Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,universZ,1100x800x205mm, 1ZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2187024
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB331X18N
EAN/GTIN:
     3250617625111
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank universZ 1100x800x205mm SKII IP44 1ZP/SG/VF-7rh 3-feld Thüringen Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB331X18N
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 402,49*
€ 469,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 402,97*
€ 470,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 404,86*
€ 472,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,46*
€ 478,33*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 465,31*
€ 540,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,53*
€ 639,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,16*
€ 611,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 132,89*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.