Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,universZ,1100x800x205mm, 2ZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2187823
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB332U25LS
EAN/GTIN:
     3250617625838
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Komplettschr.k, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh/APZ, 3-feld, VBEW Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB332U25LS
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 617,51*
€ 697,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 619,21*
€ 698,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 632,36*
€ 712,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 635,67*
€ 715,53*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 726,26*
€ 820,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,30*
€ 976,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,08*
€ 973,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,76*
€ 917,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,34*
€ 889,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,26*
€ 864,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 132,89*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.