| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2188320 Herst.-Nr.: MES-SBV200 EAN/GTIN: 7611919158190 |
|
|
| | |
| Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 200mm RAL9005 Farbe: schwarz, Breite: 125,6 mm, Ausführung: Sockelvorder-/rückseite, Höhe: 196 mm, Tiefe: 125,6 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-SBV200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,22* | € 33,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,25* | € 34,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,28* | € 34,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,72* | € 35,04* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 27,77* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|