Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKE-A Basisausführung VPE=1Stk. universZ 3phasig mittig sitzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2189192
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU83LHE
EAN/GTIN:
     3250613806293
BKE-A, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, Basisausführung, VPE = 1 Stück. Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-A mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-3-2 zur Aufnahme des steckbaren elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach FNN-Lastenheft, Zähler ist mittig angeordnet, daher für Klarsichtfensterschränke optimal geeignet, Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich wird durch den Zähler plombiert. BKE-Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter 4-25 mm², starr oder feindrähtig mit Aderendhülse. Steckbare, unter Spannung montierbare Zusatzklemmstellen hinter dem eHZ Zähler für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich. Maximale Abmessungen in Einbaulage mit eHZ-Zähler: Breite 179 mm, Höhe 221 mm, Einbautiefe 107 mm. Bemessungsstrom 63 A für Aussetzbetrieb nach VDE-AR-N 4100. Dauerbetriebsstrom 32 A und 44 A (mit 16 mm²) nach VDE-AR-N 4100. Dauerbetriebsstrom 50 A bei 70000 Betriebsstunden. Hinweise: Anbaubarer Raum für Zusatzanwendungen möglich, mit Hutschienen für 10+2+2 PLE zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), Montage ohne Demontage des eHZ. Farbe: weiß, Breite: 179 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 255 mm, RAL-Nummer: 9010, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Zählerplätze: 1, Schutzart (IP): sonstige, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KU83LHE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 77,03*
€ 97,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,93*
€ 133,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,84*
€ 133,50*
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 139,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,17*
€ 140,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.