| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2197995 Herst.-Nr.: ZB55WL EAN/GTIN: 3250617623094 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank, univ.Z, 1400x1300x205mm, IP54, SKII, 540 PLE, o. SaS-Durchführung Breite: 1300 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 205 mm, mit Klappdeckel: false, Einbautiefe: 205 mm, mit Tragschiene: false, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZB55WL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 417,32* | € 488,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 455,43* | € 531,46* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 467,34* | € 547,49* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 480,59* | € 561,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.013,06* | € 1.142,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|