Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihstandverteiler 1350x2000x600 univers IP41 RAL nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2198767
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG25XF
EAN/GTIN:
     7611919320474
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt. Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar. Montageart: Bodenaufstellung, Schutzklasse: I, Breite: 1350 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 6, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 596 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK10, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP41, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FG25XF
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.561,71*
€ 1.733,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.621,87*
€ 1.793,76*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.778,31*
€ 1.954,46*
€ 53,00*
ab € 1.788,10*
€ 1.966,48*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,46*
€ 2.325,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,87*
€ 2.289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,08*
€ 2.180,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,48*
€ 2.143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,31*
€ 2.116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.