Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse 1-reihig Enystar 2x25A/8x4A 9TE mit Tür IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2260110
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     FP1109
EAN/GTIN:
     4012591116677
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Automatengehäuse mit 9 Teilungseinheiten zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. N trennbar für unterschiedliche Potenziale. Mit Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Transparente Tür und plombierbarer Türverschluss mit Handbetätigung. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 276 mm, Höhe: 253 mm, Tiefe: 186 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 93 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 136 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen beigefügte Gehäuseverbinder: 4 Außenmaß (mm): 270 x 180 x 186 TE: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FP1109
Ident Code:
68000177
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,45*
€ 95,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,71*
€ 95,42*
€ 5,46*
ab € 76,30*
€ 96,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,64*
€ 96,58*
Lager 6233
8 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 80,05*
€ 100,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
FP VP 18
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,88*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,83*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,31*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,48*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 13,04*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591108696
ab € 6,02*
Zubehör
Hensel
68000194
ab € 16,06*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 91,77*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,12*
Zubehör
Hensel
68000141
ab € 99,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.