Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,Leerfeld,VF-5rh-APZ 1100x550x205 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2293939
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32APZ2
EAN/GTIN:
     3250617625623
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
System-Schrank
Systemschrank
Systemschrank, universZ, 1100x550x205mm, SKII, IP44, VF-5rh/APZ, 2-feld Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 0, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB32APZ2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 45,00*
ab € 241,21*
€ 280,03*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 246,49*
€ 285,97*
5 Tage
13
€ 69,00*
ab € 247,77*
€ 287,15*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 248,57*
€ 287,39*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 289,98*
€ 336,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 175,84*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,17*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 127,59*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,78*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,41*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,51*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,14*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 16,96*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,58*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 42,93*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,90*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.