Automatengehäuse GTA 428-Q-t-PV, Automatengehäuse - Industrie Qualität -, für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Gleichzeitigkeitsfaktor (z.B. PV), 28 Teilungseinheiten, Normschiene mit Vorprägungen, 4-reihig, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), Schutzart IP65, 28 Teilungseinheiten, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Halogenfrei, 640 x 320 x 179, mit transparentem Deckel Montageart: Aufbau, Farbe: grau, Breite: 640 mm, Höhe: 179 mm, Tiefe: 320 mm, Einbautiefe: 157 mm, Anzahl der Reihen: 4, EMV-Ausführung: false, Innentiefe: 157 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 28, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | GTA428-PV | Ident Code: | 01442801 |
|