Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2604972 Herst.-Nr.: EA-RINGMS/M16SC EAN/GTIN: 4032248976171 |
| |
|
| | |
| Erdungsring zur Schirmung eines Kabels auf einer Kabelverschraubung. Diese liegt dann mit anderen Kabelverschraubungen eines Gehäuses auf dem gleichem Potential. Anschlussart: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 50,8 mm, Werkstoff: Messing, Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll: sonstige, Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EA-RINGMS/M16SC | Ident Code: | 0930710001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,15* | € 12,98* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 9,164* | € 13,004* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,286* | € 13,176* | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,63* | € 13,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,004* | € 14,214* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|