Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium -Leergehäuse), Aluminiumgehäuse, 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2660389
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     KLIPPONK61
EAN/GTIN:
     4008190126919
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Farbe: Edelstahl, Breite: 260 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 91 mm, RAL-Nummer: 7001, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 0, Anzahl der Schlösser: 0, Geeignet für Wandmontage: true, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Schlagfestigkeit: IK09, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 6 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 4,16 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 0,416 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 3,74 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KLIPPONK61
Ident Code:
0573600000
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,34*
€ 64,38*
€ 5,95*
ab € 56,15*
€ 71,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,52*
€ 81,01*
€ 5,00*
ab € 68,29*
€ 84,76*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 72,87*
€ 90,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1580360000
ab € 32,99*
Zubehör
Weidmüller
3896100000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.