| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2726091 Herst.-Nr.: SS5-ID1125 EAN/GTIN: 4015080843573 |
| |
|
| | |
| Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=1125mm, Tiefe=300mm RAL 7022 Umbragrau Farbe: schwarz, Breite: 300 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 50 mm, Tiefe: 1125 mm, Max. Belastbarkeit: 375 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1125 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SS5-ID1125 | Ident Code: | 084357 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,54* | € 95,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,57* | € 99,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,68* | € 103,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,22* | € 104,39* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 97,04* | € 116,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|