Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2819550 Herst.-Nr.: LFK100/SW EAN/GTIN: 4013902052004 |
| |
|
| | |
| Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m, Abmessungen: 9 x 2000 x 3mm Breite: 9 mm, Stärke: 2,4 mm, Länge: 2 mm, Lamelliert: true, Lamellenstärke: 0,8 mm, Anzahl der Lamellen: 3, Bemessungsbetriebsstrom: 100 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | LFK100/SW | Ident Code: | 07510001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,94* | € 31,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 23,94* | € 31,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,88* | € 32,95* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 25,27* | € 33,61* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,01* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 12,635* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|