| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2838636 Herst.-Nr.: ZX605 EAN/GTIN: 4011617677765 |
| |
|
| | |
| Montageplatte aus Stahlblech 2mm, H x B: 266 x 200 mm, für Feldbreite 1 (2 RE), Montage auf dem Montagegerüst, für aufgesetzte Montage im Kleinverteiler ohne Tiefbauwinkel, passend für M(B)M112K. Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX605 | Ident Code: | 2CPX067776R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,85* | € 20,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,18* | € 21,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,36* | € 21,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,50* | € 23,10* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 16,92* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|