Innenausbausystem, Kombi-Sets, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 5 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, Kombi-Sets werden oben oder unten am Verteilerfeld eingesteckt und auf der anderen Seite am Schrank befestigt. Die EDF-Profilschienen und Feldverbinder sind im Lieferumfang enthalten. Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 5, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Schienenabstand: 40 mm, Schienenhöhe: 12 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 360 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ED62SA | Ident Code: | 2CPX037811R9999 |
|