| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2850461 Herst.-Nr.: UF51W5 EAN/GTIN: 3250616160316 |
| |
|
| | |
| Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm. Wandlerfeld bis125A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH00 Trenner auf 40mm Sammelschienensystem 5 polig im unteren Anschlussraum. 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Lasttrennschalter 160A, Primärverdrahtung L1-L3 50 mm², N 50 mm² und PE 35 mm², von unterem Sammelschienensystem zu Schienen im oberen Abgangsraum verdrahtet. Es ist möglich auch im Nachbarfeld rechts oder links anzuschließen. Mittels Sammelschienen-verbinder kann das Feld an andere Felder angebunden werden. Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 250 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 128 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UF51W5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.338,95* | € 1.469,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.346,30* | € 1.482,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.356,18* | € 1.482,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.401,01* | € 1.534,24* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.558,06* | € 1.690,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|