Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, AP BKE-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2893681
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     BA27CM
EAN/GTIN:
     4011617542391
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank striebel
zählerschrank
Die Zählerkomplettschränke der Baureihe ComfortLine mit BKE-I Ausführung für eHZ sind für die Aufputz- und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Einen Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Desweiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und werkzeuglos eingestellt werden. Besonders hervorzuheben sind die in den Feldern integrierten Leitungsführungskanäle, die z. B. für die Verlegung der Spannungsversorgung oder der Patchkabel des intelligenten Messsystems genutzt werden können. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 550 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 215 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 215 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 57, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31, Variante: Variante 029, Anzahl der Reserveplätze: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
BA27CM
Ident Code:
2CPX054239R9999
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank 2 zähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 348,55*
€ 410,15*
Frei Haus
ab € 353,86*
€ 416,92*
Frei Haus
ab € 358,70*
€ 421,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,13*
€ 437,19*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 393,03*
€ 461,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,16*
€ 548,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,70*
€ 503,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.