| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2893692 Herst.-Nr.: BA37CGL EAN/GTIN: 4011617542285 |
| |
|
| | |
| Die Zählerkomplettschränke der Baureihe ComfortLine mit BKE-I Ausführung für eHZ sind für die Aufputz- und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Einen Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Desweiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und werkzeuglos eingestellt werden. Besonders hervorzuheben sind die in den Feldern integrierten Leitungsführungskanäle, die z. B. für die Verlegung der Spannungsversorgung oder der Patchkabel des intelligenten Messsystems genutzt werden können. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 215 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 215 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 57, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31, Variante: Variante 056, Anzahl der Reserveplätze: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | BA37CGL | Ident Code: | 2CPX054228R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 729,54* | € 844,01* | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 733,60* | € 844,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 784,19* | € 896,92* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 822,14* | € 944,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|