Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 7RE 1Z1S vorverdrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2893771
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     DF27C1A
EAN/GTIN:
     4011617541493
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Die Zählerkomplettfelder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im Comfortline Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Desweiteren ist die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N 4100 Farbe: grau, Breite: 500 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung, Variante: Variante 002, Anzahl der Reserveplätze: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
DF27C1A
Ident Code:
2CPX054149R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,78*
€ 383,27*
Frei Haus
ab € 332,01*
€ 391,77*
Frei Haus
ab € 335,49*
€ 395,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 347,74*
€ 411,33*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 365,73*
€ 433,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,05*
€ 473,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.