| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2893952 Herst.-Nr.: MA400ALT EAN/GTIN: 4011617434221 |
|
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für ABB ATS TrueOne OTM315-400 Umschalter 2-/3polig, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 =500 mm, 72 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 400A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 275 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 3, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 400 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: true, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MA400ALT | Ident Code: | 2CPX043422R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,19* | € 63,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,90* | € 64,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,65* | € 66,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,38* | € 70,21* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 55,52* | € 71,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|