Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 520 x 650 x 160, Anzahl Reserveplätze 1, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme X2, Zählerverdrahtung, Spannungspfad Spannungspfadabsicherung, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 00, Platzeinheiten 144, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 650 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 520 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Hutschienen, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 0 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KF423 | Ident Code: | 2CPX038485R9999 |
|