Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Wandlerfeld H2/B2 HxBxT 900x500x160mm m. Zählerkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2910731
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     KA4030Z
EAN/GTIN:
     4011617332763
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
Messfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, Abmessungen in mm (H x B x T): 900 x 500 x 160, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme nach Vorgabe NB, Zwischenklemmbereich nach TAB A.5 im Zugang verdrahtet, Hinweis: Wandleranlagen sind in einem separaten Gehäuse einzubauen, Rasteinheit 6 RE, Bauhöhe 2, Feldbreite 2, Platzeinheiten 144, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 500 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 900 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Hutschienen, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 0 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KA4030Z
Ident Code:
2CPX033276R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 844,86*
€ 967,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 843,85*
€ 968,40*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 845,22*
€ 971,21*
Frei Haus
ab € 847,65*
€ 976,89*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 863,58*
€ 987,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,06*
€ 1.156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,00*
€ 1.104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,39*
€ 1.071,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,58*
€ 1.027,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.