| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2933758 Herst.-Nr.: ZW345 EAN/GTIN: 4011617679455 |
| |
|
| | |
| Montageplatte aus Stahlblech 2mm, H x B: 566 x 438 mm,(2FB / 4RE), Montage zwischen dem Montagegerüst, passend für M(B)M214, für die Montage werden weitere Bauteile benötigt (z.B. Tiefbaubügel). Breite: 438 mm, Höhe: 566 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW345 | Ident Code: | 2CPX067945R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,48* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,82* | € 27,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,24* | € 27,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,78* | € 29,83* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 22,04* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|