Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mtgplatte f.Plexo Kst.-Geh. 360x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3151288
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     035816
EAN/GTIN:
     3245060358167
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Legrand Montageplatte, Vollplatte, für Abzweigdosen und Kunststoffgehäuse der Abmessung 360 x 270 (Höhe x Breite in mm), Material: Stahlblech. Farbe: Edelstahl, Breite: 360 mm, Höhe: 270 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
035816
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 31,40*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 23,82*
€ 32,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,71*
€ 33,88*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.