Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)( SR)B2Y 1x12G50/125 OM2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3189429
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013414
EAN/GTIN:
     4018359510480
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das widerstandsfähige Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y besitzt einen Stahlwellmantel für Anwendungen bei hohen mechanischen Belastungen. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährten Rangierverteilern der Serien BASIS V und PROFI V sowie in den Spleißmodulen des modularen LWL-Verteilsystems mit 1- und 3-HE-Baugruppenträgern angeschlossen werden. Die Lieferung erfolgt auf umweltfreundlichen Einweg-Holztrommeln, die Liefermenge beträgt grundsätzlich zwei Kilometer. Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM2 Farbe: schwarz Fasertyp: 12x Multimode OM2 Länge: 2000 m Faserart: Multimode 50/125, Anzahl der Fasern: 12, mit Zugentlastung: true, Chemisch beständig: false, Mantelmaterial: Polyolefine, Ader-Art: zentrale Bündelader, Kabel metallfrei: true, Einblasbar: false, mit Nagetierschutz: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100013414
Ident Code:
L08021D0404
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,74955*
€ 1,85955*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
2000
€ 75,00*
ab € 1,76*
€ 1,86*
2000
Frei Haus
ab € 1,76692*
€ 1,87692*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 3.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.