| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3196441 Herst.-Nr.: 1MMC12 EAN/GTIN: 4011617374947 |
|
|
| | |
| Das Kombifeld (Mediafeld kombiniert mit Verteilerfeld) der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in ComfortLine Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht ver-drahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Breite: 250 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 120 mm, mit Abdeckung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 1MMC12 | Ident Code: | 2CPX037494R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,69* | € 123,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,20* | € 125,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,61* | € 127,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,64* | € 130,31* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 116,04* | € 138,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|