| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3196442 Herst.-Nr.: 1MMC13 EAN/GTIN: 4011617374954 |
|
|
| | |
| Die Mediafelder der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Breite: 250 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 120 mm, mit Abdeckung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 1MMC13 | Ident Code: | 2CPX037495R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,07* | € 150,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,39* | € 151,46* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 123,47* | € 154,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,51* | € 155,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,66* | € 156,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|