| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3196448 Herst.-Nr.: 1MMC43 EAN/GTIN: 4011617374688 |
|
|
| | |
| Das Kombifeld (Mediafeld kombiniert mit Verteilerfeld) der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in ComfortLine Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht ver-drahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Breite: 250 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 120 mm, mit Abdeckung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 1MMC43 | Ident Code: | 2CPX037468R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,49* | € 166,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,43* | € 167,43* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 138,07* | € 170,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,84* | € 171,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,25* | € 173,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|