| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3196629 Herst.-Nr.: ZE339 EAN/GTIN: 4011617381464 |
| |
|
| | |
| Media ausbauset, bestehend aus: drehbare Steckdose 3-fach, Patchpanel 12-fach, Routerhalter und Drahthalter Breite: 246 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 121 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Adaptersatz, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZE339 | Ident Code: | 2CPX038146R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,33* | € 84,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,72* | € 87,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,58* | € 88,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,62* | € 89,74* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 75,76* | € 95,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|