Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzverteiler 2-reihig 24 Module 432x340x161mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3504142
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601982
EAN/GTIN:
     3245066019826
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Legrand Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 2-reihig, 24 Module (12 Module/Reihe), Abmessung 432 x 340 x 161 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 650 °C, inklusive N- und PE-Klemmen, Aufputzverteiler Schutzklasse II. Türen transparent, beidseitig anschlagbar. Nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 340 mm, Höhe: 432 mm, Tiefe: 161 mm, RAL-Nummer: 7046, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 2, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 48,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen Maße: 432x340x161 TE: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
601982
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,10*
€ 68,89*
5 Tage
31
€ 4,95*
ab € 56,99*
€ 72,00*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 57,00*
€ 72,01*
Lager 6233
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 61,13*
€ 76,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,18*
€ 80,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.